{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 11,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 29,8 mm | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
Innenkühlung | nein | |
Spannutenlänge Lc | 47 mm | |
Gesamtlänge L | 95 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 11,5 mm | |
Schafttoleranz | h7 | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122100 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197040053 | |
Herstellernummer | 122100 11,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
VHM-Spiralbohrer extra kurz, unbeschichtet, ⌀ DC h7: 11,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
80,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
91,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 95 mm | 95 mm |
Nenn-⌀ DC | 11,5 mm | 11,5 mm |
Schneidstoff | VHM | VHM |
Spiralwinkel | 30 Grad | 30 Grad |
Spitzenwinkel | 118 Grad | 118 Grad |
Spannutenlänge Lc | 47 mm | 47 mm |
Schaft-⌀ Ds | 11,5 mm | 11,5 mm |