{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 4,7 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 17 mm | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
Innenkühlung | nein | |
Spannutenlänge Lc | 24 mm | |
Gesamtlänge L | 58 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4,7 mm | |
Schafttoleranz | h7 | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122100 4,7 | |
EAN / GTIN | 4045197039484 | |
Herstellernummer | 122100 4,7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
VHM-Spiralbohrer extra kurz, unbeschichtet, ⌀ DC h7: 4,7mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
14,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar
16,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
22,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Nenn-⌀ DC | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm |
Schafttoleranz | h7 | h7 | h7 |
Schaft-⌀ Ds | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/U | 0,08 mm/U | 0,08 mm/U |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |