{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 2,05 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 9 mm | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
Innenkühlung | nein | |
Spannutenlänge Lc | 12 mm | |
Gesamtlänge L | 38 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 2,05 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122100 2,05 | |
EAN / GTIN | 4045197771247 | |
Herstellernummer | 122100 2,05 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
VHM-Spiralbohrer extra kurz, unbeschichtet, ⌀ DC h7: 2,05mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
124 Stück sofort lieferbar
6,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
106 Stück sofort lieferbar
7,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | TiN |
Farbring | ohne | ohne |
Innenkühlung | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 2,05 mm | 2,05 mm |
Spitzenwinkel | 118 Grad | 118 Grad |
Spannutenlänge Lc | 12 mm | 12 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer |