VHM-Spiralbohrer extra kurz 10,2 mm

Artikel-Nr.: 122100 10,2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
119 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6539
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h7
  • Anzahl Schneiden Z: 2
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-⌀ DC 10,2 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff VHM
    Norm DIN 6539
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ h7
    Anzahl Schneiden Z 2
    Spitzenwinkel 118 Grad
    empfohlene maximale Bohrtiefe L2 27,7 mm
    Spiralwinkel 30 Grad
    Schaft Zylinderschaft mit h7
    Innenkühlung nein
    Spannutenlänge Lc 43 mm
    Gesamtlänge L 89 mm
    Schaft-⌀ Ds 10,2 mm
    Schafttoleranz h7
    Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 0,14 mm/U
    Farbring ohne
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 122100 10,2
    EAN / GTIN 4045197040022
    Herstellernummer 122100 10,2

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    200
    Alu (kurzspanend)
    N
    140
    Alu > 10% Si
    N
    140
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    70
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    70
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    60
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    40
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    25
    INOX < 900 N/mm²
    M
    20
    INOX > 900 N/mm²
    M
    20
    Ti > 850 N/mm²
    S
    15
    CuZn
    N
    140
    Uni
     
    Öl
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ähnlich DIN 6539 (extra kurz).
    Mit gleichem Nenn- und Schaft-⌀.

    Hinweis:

    Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
    Rutschsichere Spannung im Bohrfutter Nr. 341050 mit diamantbeschichteten Spannbacken.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb