{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 13 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 31,5 mm | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
Innenkühlung | nein | |
Spannutenlänge Lc | 51 mm | |
Gesamtlänge L | 102 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 13 mm | |
Schafttoleranz | h7 | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122100 13 | |
EAN / GTIN | 4045197040077 | |
Herstellernummer | 122100 13 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
VHM-Spiralbohrer extra kurz, unbeschichtet, ⌀ DC h7: 13mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
96,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
111,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
132,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne | ohne |
Schafttoleranz | h7 | h7 | h7 |
Spiralwinkel | 30 Grad | 30 Grad | 30 Grad |
Spannutenlänge Lc | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
Schaft-⌀ Ds | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/U | 0,18 mm/U | 0,18 mm/U |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 31,5 mm | 31,5 mm | 31,5 mm |