{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 8,2 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 24,7 mm | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
Innenkühlung | nein | |
Spannutenlänge Lc | 37 mm | |
Gesamtlänge L | 79 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8,2 mm | |
Schafttoleranz | h7 | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122100 8,2 | |
EAN / GTIN | 4045197039835 | |
Herstellernummer | 122100 8,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
VHM-Spiralbohrer extra kurz, unbeschichtet, ⌀ DC h7: 8,2mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
45,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
51,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
61,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne | ohne |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | h7 | h7 |
Typ | N | N | N |
Spannutenlänge Lc | 37 mm | 37 mm | 37 mm |
Schaft-⌀ Ds | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,2 mm |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/U | 0,11 mm/U | 0,11 mm/U |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |