{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 0,7 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 3,5 mm | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
Innenkühlung | nein | |
Spannutenlänge Lc | 4,5 mm | |
Gesamtlänge L | 23 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 0,7 mm | |
Schafttoleranz | h7 | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122100 0,7 | |
EAN / GTIN | 4045197039088 | |
Herstellernummer | 122100 0,7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-Spiralbohrer extra kurz, unbeschichtet, ⌀ DC h7: 0,7mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
92 Stück sofort lieferbar
6,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
385 Stück sofort lieferbar
20,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
7,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
74 Stück sofort lieferbar
9,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | TiAlN | TiN | TiAlN |
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne |
Schafttoleranz | h7 | h6 | h7 | h7 |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | 0 / 0,004 | h7 | h7 |
Typ | N | N | N | N |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/U | 0,02 mm/U | 0,01 mm/U | 0,01 mm/U |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |