{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 21 mm | |
Ausführung | flach | |
Schneidstoff | HM | |
Norm | Werksnorm | |
Schaft | Drei-Spannflächenschaft | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
⌀-Toleranz | −0,05 / 0,1 mm | |
Länge L | 8 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Lochschneider |
Artikelnummer | 118500 21 | |
EAN / GTIN | 4045197037138 | |
Herstellernummer | 118500 21 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Lochschneider HM flach, ⌀ DC: 21mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
200 Stück sofort lieferbar
45,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
141 Stück sofort lieferbar
76,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
209 Stück sofort lieferbar
26,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
45,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Toleranz | −0,05 / 0,1 mm | -0,05 / 0,1 mm | −0,05/0,15 mm | |
Farbring | ohne | be | be | |
Nenn-⌀ DC | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Norm | Werksnorm | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Schaft | Drei-Spannflächenschaft | Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis | Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis | Weldon kotas |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM |
Produktart | Lochschneider | Karūninis grąžtas | Karūninis grąžtas | Gręžimo karūna |