{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 23 mm | |
Ausführung | flach | |
Schneidstoff | HM | |
Norm | Werksnorm | |
Schaft | Drei-Spannflächenschaft | |
Schaft-⌀ | 10 mm | |
⌀-Toleranz | −0,05 / 0,1 mm | |
Länge L | 8 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Lochschneider |
Artikelnummer | 118500 23 | |
EAN / GTIN | 4045197037152 | |
Herstellernummer | 118500 23 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Lochschneider HM flach, ⌀ DC: 23mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
368 Stück sofort lieferbar
45,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
76,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
45,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
89 Stück sofort lieferbar
26,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne | ohne | |
Nenn-⌀ DC | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Schaft | Drei-Spannflächenschaft | Drei-Spannflächenschaft | Weldonschaft | Drei-Spannflächenschaft |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM |
Schaft-⌀ | 10 mm | 10 mm | 19 mm | 10 mm |
Produktart | Lochschneider | Lochschneider | Kernbohrer | Lochschneider |