{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 39 mm | |
Ausführung | flach | |
Schneidstoff | HM | |
Norm | Werksnorm | |
Schaft | Drei-Spannflächenschaft | |
Schaft-⌀ | 10 mm | |
⌀-Toleranz | −0,05 / 0,1 mm | |
Länge L | 8 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Lochschneider |
Artikelnummer | 118500 39 | |
EAN / GTIN | 4045197037312 | |
Herstellernummer | 118500 39 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Lochschneider HM flach, ⌀ DC: 39mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
70,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar
117,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
33,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausführung | flach | hoch | flach |
Länge L | 8 mm | 35 mm | 11,8 mm |
Nenn-⌀ DC | 39 mm | 39 mm | 39 mm |
Schaft | Drei-Spannflächenschaft | Drei-Spannflächenschaft | Drei-Spannflächenschaft |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Schaft-⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Produktart | Lochschneider | Lochschneider | Lochschneider |