{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 17 mm | |
Ausführung | flach | |
Schneidstoff | HM | |
Norm | Werksnorm | |
Schaft | Drei-Spannflächenschaft | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
⌀-Toleranz | −0,05 / 0,1 mm | |
Länge L | 8 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Lochschneider |
Artikelnummer | 118500 17 | |
EAN / GTIN | 4045197037091 | |
Herstellernummer | 118500 17 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Lochschneider HM flach 17 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
158 Stück sofort lieferbar
45,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
121 Stück sofort lieferbar
76,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
44,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
146 Stück sofort lieferbar
23,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne |
Länge L | 8 | 35 | 11,8 | |
Nenn-⌀ DC | 17 | 17 | 17 | 17 |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Schaft | Drei-Spannflächenschaft | Drei-Spannflächenschaft | Drei-Spannflächenschaft | |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM |
Produktart | Lochschneider | Lochschneider | Lochschneider | Lochschneider |