Lochschneider HM flach, ⌀ DC: 68mm

Artikel-Nr.: 118500 68
auf Anfrage
Sofort lieferbar
113 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HM
  • Norm: Werksnorm
  • Schaft: Drei-Spannflächenschaft
  • ⌀-Toleranz: −0,05 / 0,1
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 68 mm
Ausführung flach
Schneidstoff HM
Norm Werksnorm
Schaft Drei-Spannflächenschaft
Schaft-⌀ 13 mm
⌀-Toleranz −0,05 / 0,1 mm
Länge L 8 mm
Farbring ohne
Produktart Lochschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 118500 68
EAN / GTIN 4045197037534
Herstellernummer 118500 68

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
70
Stahl < 500 N/mm²
P
50
Stahl < 750 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
35
Graphit, GFK, CFK
N
80
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Bohrkrone und Schaft aus einem Stück (gehärtet), äußerst stabil und einwandfreier Rundlauf.
Schmale HM-Schneidplatten mit positivem Spanwinkel und großem Freiwinkel für gute Schnittleistung bei geringem Schnittdruck.
Zentrierbohrer auswechselbar, Schaft mit 3 Spannflächen.
Schnittbreite 2 mm bei allen Größen. ⌀-Toleranz: +0,10 / −0,05 mm.
Maß L: alle Gr. = 8 mm.

Verwendung:

Zum Einsatz auf stationären Maschinen. Gut geeignet für faserverstärkte Kunststoffe (GFK und CFK).
Nur für Flachmaterial bis maximal 4 mm Stärke.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb