{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 20 mm | |
Ausführung | flach | |
Schneidstoff | HM | |
Norm | Werksnorm | |
Schaft | Drei-Spannflächenschaft | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
⌀-Toleranz | −0,05 / 0,1 mm | |
Länge L | 8 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Lochschneider |
Artikelnummer | 118500 20 | |
EAN / GTIN | 4045197037121 | |
Herstellernummer | 118500 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Lochschneider HM flach, ⌀ DC: 20mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
586 Stück sofort lieferbar
45,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
223 Stück sofort lieferbar
76,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
373 Stück sofort lieferbar
23,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
44,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausführung | flach | hoch | flach | |
Farbring | ohne | ohne | ohne | |
Länge L | 8 mm | 35 mm | 11,8 mm | |
Nenn-⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM |
Produktart | Lochschneider | Lochschneider | Lochschneider | Kernbohrer |