Lochschneider HM hoch, ⌀ DC: 20mm

Artikel-Nr.: 118400 20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
178 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HM
  • Norm: Werksnorm
  • Schaft: Drei-Spannflächenschaft
  • ⌀-Toleranz: −0,05 / 0,1
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 20 mm
Ausführung hoch
Schneidstoff HM
Norm Werksnorm
Schaft Drei-Spannflächenschaft
Schaft-⌀ 6 mm
⌀-Toleranz −0,05 / 0,1 mm
Länge L 35 mm
Farbring ohne
Produktart Lochschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 118400 20
EAN / GTIN 4045197036742
Herstellernummer 118400 20

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
70
Stahl < 500 N/mm²
P
50
Stahl < 750 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
35
Graphit, GFK, CFK
N
80
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Bohrkrone und Schaft aus einem Stück (gehärtet), äußerst stabil und einwandfreier Rundlauf.
Schmale HM-Schneidplatten mit positivem Spanwinkel und großem Freiwinkel für gute Schnittleistung bei geringem Schnittdruck.
Zentrierbohrer auswechselbar, Schaft mit 3 Spannflächen.
Schnittbreite 2 mm bei allen Größen. ⌀-Toleranz: +0,10 / −0,05 mm.
Maß L: Gr. ≤ 55 = 35 mm / Gr. 60 = 60 mm.

Verwendung:

Zum Einsatz auf stationären Maschinen. Gut geeignet für faserverstärkte Kunststoffe (GFK und CFK).
Für Flachmaterial bis maximal 4 mm Stärke und Rohre bis 4 mm Wandstärke.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Lochschneider HM hoch, ⌀ D<sub>C</sub>: 20mm

Lochschneider HM hoch, ⌀ DC: 20mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
178 Stück sofort lieferbar
76,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
517 Stück sofort lieferbar
45,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
437 Stück sofort lieferbar
23,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
44,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
124 Stück sofort lieferbar
45,10 €
Farbring ohne ohne ohne
Nenn-⌀ DC 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Schneidstoff HM HM HM HM HSS
Produktart Lochschneider Lochschneider Lochschneider Kernbohrer Kernbohrer
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb