{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 41 mm | |
Ausführung | hoch | |
Schneidstoff | HM | |
Norm | Werksnorm | |
Schaft | Drei-Spannflächenschaft | |
Schaft-⌀ | 10 mm | |
⌀-Toleranz | −0,05 / 0,1 mm | |
Länge L | 35 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Lochschneider |
Artikelnummer | 118400 41 | |
EAN / GTIN | 4045197036957 | |
Herstellernummer | 118400 41 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Lochschneider HM hoch 41 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
137,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
152 Stück sofort lieferbar
82,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
37,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Toleranz | −0,05 / 0,1 | −0,05 / 0,1 | −0,05 / 0,15 |
Ausführung | hoch | flach | flach |
Farbring | ohne | ohne | ohne |
Länge L | 35 | 8 | 11,8 |
Nenn-⌀ DC | 41 | 41 | 41 |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Produktart | Lochschneider | Lochschneider | Lochschneider |