{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nominal ⌀ DC | 30 mm | |
Version | high | |
Tool material | Carbide | |
Standard | Manufacturer’s standard | |
Shank | Three drive flats shank | |
Shank ⌀ | 10 mm | |
⌀ tolerance | −0.05 / 0.1 mm | |
Length L | 35 mm | |
Colour ring | without | |
Type of product | Hole saw |
Artikelnummer | 118400 30 | |
EAN / GTIN | 4045197036841 | |
Herstellernummer | 118400 30 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Carbide hole saw high 30 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
195 Stück sofort lieferbar
US $ 92.01
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
266 Stück sofort lieferbar
US $ 55.78
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
159 Stück sofort lieferbar
US $ 31.51
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ tolerance | −0.05 / 0.1 | −0.05 / 0.1 | −0.05 / 0.15 |
Version | high | flat | flat |
Length L | 35 | 8 | 11.8 |
Nominal ⌀ DC | 30 | 30 | 30 |
Standard | Manufacturer’s standard | Manufacturer’s standard | Manufacturer’s standard |
Shank | Three drive flats shank | Three drive flats shank | Three drive flats shank |
Type of product | Hole saw | Hole saw | Hole saw |