{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 21 mm | |
Ausführung | hoch | |
Schneidstoff | HM | |
Norm | Werksnorm | |
Schaft | Drei-Spannflächenschaft | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
⌀-Toleranz | −0,05 / 0,1 mm | |
Länge L | 35 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Lochschneider |
Artikelnummer | 118400 21 | |
EAN / GTIN | 4045197036759 | |
Herstellernummer | 118400 21 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Lochschneider HM hoch 21 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
123 Stück sofort lieferbar
CHF 75.72
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 48.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 28.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Tolérance ⌀ | −0,05 / 0,1 | -0,05 / 0,1 | -0,05 / 0,15 |
Exécution | hoch | Série basse | plat |
Bague de couleur | ohne | Sans | Sans |
Longueur L | 35 | 8 | 11,8 |
⌀ nom. DC | 21 | 21 | 21 |
Norme | Werksnorm | Norme usine | Norme usine |
Type de produit | Lochschneider | Outils à trépaner | Outils à trépaner |