{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 37 mm | |
Ausführung | hoch | |
Schneidstoff | HM | |
Norm | Werksnorm | |
Schaft | Drei-Spannflächenschaft | |
Schaft-⌀ | 10 mm | |
⌀-Toleranz | −0,05 / 0,1 mm | |
Länge L | 35 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Lochschneider |
Artikelnummer | 118400 37 | |
EAN / GTIN | 4045197036919 | |
Herstellernummer | 118400 37 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Lochschneider HM hoch 37 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
114,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
126 Stück sofort lieferbar
69,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
32,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausführung | hoch | flach | flach |
Farbring | ohne | ohne | ohne |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Schaft | Drei-Spannflächenschaft | Drei-Spannflächenschaft | Drei-Spannflächenschaft |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Schaft-⌀ | 10 | 10 | 10 |
Produktart | Lochschneider | Lochschneider | Lochschneider |