{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 28 mm | |
Ausführung | flach | |
Schneidstoff | HM | |
Norm | Werksnorm | |
Schaft | Drei-Spannflächenschaft | |
Schaft-⌀ | 10 mm | |
⌀-Toleranz | −0,05 / 0,1 mm | |
Länge L | 8 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Lochschneider |
Artikelnummer | 118500 28 | |
EAN / GTIN | 4045197037206 | |
Herstellernummer | 118500 28 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Lochschneider HM flach, ⌀ DC: 28mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
186 Stück sofort lieferbar
52,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
86,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
84 Stück sofort lieferbar
28,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne | ohne |
Nenn-⌀ DC | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Produktart | Lochschneider | Lochschneider | Lochschneider |