{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 7 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 91,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 102 mm | |
Gesamtlänge L | 156 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 7 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116051 7 | |
EAN / GTIN | 4062406745325 | |
Herstellernummer | 116051 7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Spiralbohrer lang HSS N 7 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
144 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
6,18 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
5,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
463 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
8,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
7,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Farbring | ohne | ohne |
Innenkühlung | nein | nein |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 |