{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 3,2 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 64,2 mm | |
Spannutenlänge Lc | 69 mm | |
Gesamtlänge L | 106 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3,2 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,02 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116051 3,2 | |
EAN / GTIN | 4062406745110 | |
Herstellernummer | 116051 3,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer lang HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 3,2mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 132 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,54 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
2,12 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 287 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
3,44 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
2,87 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
136 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
13,08 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Farbring | ohne | ohne | rot |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Spitzenwinkel | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad |
Spannutenlänge Lc | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Schaft-⌀ Ds | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |