{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 2,6 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 58,1 mm | |
Spannutenlänge Lc | 62 mm | |
Gesamtlänge L | 95 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 2,6 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,02 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116051 2,6 | |
EAN / GTIN | 4062406745059 | |
Herstellernummer | 116051 2,6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer lang HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 2,6mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
453 Stück sofort lieferbar
1,84 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
135 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
3,79 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
3,16 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
10,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Typ | N | N | N |
Schaft-⌀ Ds | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 58,1 mm | 58,1 mm | 58,1 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |