{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 6,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 87,3 mm | |
Spannutenlänge Lc | 97 mm | |
Gesamtlänge L | 148 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6,5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116051 6,5 | |
EAN / GTIN | 4062406745301 | |
Herstellernummer | 116051 6,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer lang HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 6,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
437 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
5,11 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
4,26 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 721 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
7,08 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
5,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
170 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
19,26 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
16,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Spitzenwinkel | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Spannutenlänge Lc | 97 mm | 97 mm | 97 mm |
Schaft-⌀ Ds | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 87,3 mm | 87,3 mm | 87,3 mm |