{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 14 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 119 mm | |
Spannutenlänge Lc | 140 mm | |
Gesamtlänge L | 214 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,11 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116051 14 | |
EAN / GTIN | 4062406745493 | |
Herstellernummer | 116051 14 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer lang HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 14mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
23,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 32.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | Sans |
Gesamtlänge L | 214 mm | 214 mm |
Schaft | Zylinderschaft | Queue cylindrique |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Spitzenwinkel | 118 Grad | 118 degré |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | 14 mm |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,11 mm/U | 0,11 mm/tr |