{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 79,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 87 mm | |
Gesamtlänge L | 132 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,04 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116051 5 | |
EAN / GTIN | 4062406745240 | |
Herstellernummer | 116051 5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer lang HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 794 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
3,56 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
2,97 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 114 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
5,29 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
4,41 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
829 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
15,78 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
13,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS E |
Schaft-⌀ Ds | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 79,5 mm | 79,5 mm | 79,5 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |