{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 4,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 75,3 mm | |
Spannutenlänge Lc | 82 mm | |
Gesamtlänge L | 126 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4,5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,04 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116051 4,5 | |
EAN / GTIN | 4062406745226 | |
Herstellernummer | 116051 4,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Spiralbohrer lang HSS N 4,5 mm
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,88 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
2,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 101 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,63 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,86 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 126 | 126 |
Innenkühlung | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 4,5 | 4,5 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Spitzenwinkel | 118 | 118 |
Spannutenlänge Lc | 82 | 82 |