{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 6 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 82 mm | |
Spannutenlänge Lc | 91 mm | |
Gesamtlänge L | 139 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116051 6 | |
EAN / GTIN | 4062406745288 | |
Herstellernummer | 116051 6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer lang HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 6mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
782 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,58 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 856 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
6,66 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
5,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
511 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
18,48 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
15,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Gesamtlänge L | 139 mm | 139 mm | 139 mm |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS E |
Spitzenwinkel | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |