{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 6 mm | |
Schlüsselweite 2 | 7 mm | |
Schlüssellänge L | 165 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 11 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 12 mm | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 615000 6X7 | |
EAN / GTIN | 4018754020782 | |
Herstellernummer | 41040607 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 6X7 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
151 Stück sofort lieferbar
10,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
88 Stück sofort lieferbar
3,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 756 Stück sofort lieferbar
3,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schlüssellänge L | 165 | 167 | 167 |
Schlüsselweite 1 | 6 | 6 | 6 |
Schlüsselweite 2 | 7 | 7 | 7 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 11 | 11 | 11 |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 12 | 12 | 12 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |