Držiak Easyfix pre nádobu na drobnosti easyPick, vhodné pre výšku easyPick: 25mm

Č. pol.: 955815 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
535 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

vhodné pre výšku easyPick Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Easyfix
Výška 70 mm
Šírka 72 mm
Hĺbka 20 mm
Druh produktu Držiak boxu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955815 25
EAN/GTIN 4062406338749
Číslo výrobcu 955815 25

Popis

Prevedenie:

Jednoduché manuálne osadenie do dierovanej steny bez použitia nástrojov. Pevné uchytenie bez priskrutkovania, čím sa zabráni poškrabaniu dierovanej steny.

Vhodné pro:

Nádoba na drobnosti GARANT easyPick č. 951210951265.
Dierované steny □ 9 × 9 mm v 37 mm rastri.
Nádoba na drobnosti easyPick č. 951210 výška 25 mm, do maximálnej hĺbky 6 G, minimálna šírka 3 G.

Rozsah dodávky:

Všetky súvisiace základové dosky.

Poznámka:

Pre väčšie boxy na drobnosti GARANT easyPick od 8G možno použiť viacero držiakov vedľa seba.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka