Podperná súprava základne káblového bubna Easyfix 3

Č. pol.: 955803 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
188 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Easyfix
Výška 92 mm
Šírka 369 mm
Hĺbka 202 mm
⌀ osí 12 mm
Úžitková šírka 257 mm
⌀ oceľového drôtu 6 mm
Druh produktu Držiak na kotúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955803 3
EAN/GTIN 4062406575410
Číslo výrobcu 955803 3

Popis

Prevedenie:

Držiak káblového bubna z plastu s hliníkovou osou ⌀ 12 mm a držiakom drôtu ⌀ 6 mm. Držiak kábla s káblovými brzdami zabraňuje nebrzdenému odvíjaniu káblov. Hĺbku drôteného držiaka je možné nastaviť.
Hliníkovú os je možné namontovať v 3 polohách, aby sa dali pripojiť kolieska s priemerom ⌀ 100, 200 a 300 mm.
Jednoduché manuálne osadenie do dierovanej steny bez použitia nástrojov. Pevné uchytenie bez priskrutkovania, čím sa zabráni poškrabaniu dierovanej steny.
S 3 káblovými brzdami.

Vhodné pro:

Dierované steny □ 9 × 9 mm v 37 mm rastri.

Rozsah dodávky:

2 plastové držiaky, hliníková os, držiak s brzdami.
Všetky súvisiace základové dosky.

Poznámka:

Dĺžka osky medzi 2 nosníkmi nesmie presiahnuť 395 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka