Držiak bitov Easyfix 21

Č. pol.: 955690 21
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
890 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet upínačov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Easyfix
Počet upínačov 21
Druh produktu Držiak bitov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955690 21
EAN/GTIN 4062406197643
Číslo výrobcu 955690 21

Popis

Prevedenie:

Prehľadné skladovanie 21 bitov v 3 radoch. S použitím aj stojac na pracovnej doske.
Jednoduché manuálne osadenie do dierovanej steny bez použitia nástrojov. Pevné uchytenie bez priskrutkovania, čím sa zabráni poškrabaniu dierovanej steny.

Vhodné pro:

Dierované steny □ 9 × 9 mm v 37 mm rastri.

Rozsah dodávky:

Všetky súvisiace základové dosky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka