Držiak nástrčných kľúčov s výbavou Easyfix 1/2

Č. pol.: 955680 1/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
199 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Upínače Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Easyfix
Počet upínačov 16
vhodné pre nástrčný kľúč 1/2 palec
Druh produktu Držiak nástrčných kľúčov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955680 1/2
EAN/GTIN 4062406212209
Číslo výrobcu 955680 1/2

Popis

Prevedenie:

Základná jednotka držiaka nástrčných kľúčov osadená upínačmi nástrčných kľúčov.
Jednoduché manuálne osadenie do dierovanej steny bez použitia nástrojov. Pevné uchytenie bez priskrutkovania, čím sa zabráni poškrabaniu dierovanej steny.

Vhodné pro:

Dierované steny □ 9 × 9 mm v 37 mm rastri.

Rozsah dodávky:

Všetky súvisiace základové dosky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka