Easyfix dvojitý hák 56

Č. pol.: 955635 56

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    15,88 € / ks
  • Od 5 ks
    13,23 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 347 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Úžitková hĺbka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Easyfix
Úžitková výška 37 mm
Úžitková šírka 48 mm
Úžitková hĺbka 56 mm
Materiál Základná doska Plast
Materiál Háčik Plast
Druh základných dosiek dvojitý
Forma háčika dvojitý hák
Druh produktu Hák na dierovanú stenu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955635 56
EAN/GTIN 4062406584238
Číslo výrobcu 955635 56

Popis

Prevedenie:

Jednoduché manuálne osadenie do dierovanej steny bez použitia nástrojov. Pevné uchytenie bez priskrutkovania, čím sa zabráni poškrabaniu dierovanej steny.
Dvojitý hák vhodný pre tažké nástroje, ako sú kladivá do 2 kg.

Vhodné pro:

Dierované steny □ 9 × 9 mm v 37 mm rastri.

Rozsah dodávky:

Všetky súvisiace základové dosky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka