Easyfix samostatný hák 62

Č. pol.: 955630 62

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    7,33 € / ks
  • Od 5 ks
    6,11 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
760 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Úžitková hĺbka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Easyfix
Úžitková výška 27 mm
Úžitková hĺbka 62 mm
Materiál Základná doska Plast
Materiál Háčik Plast
Druh základných dosiek jednoduchý
Forma háčika jednotlivý hák
Druh produktu Hák na dierovanú stenu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955630 62
EAN/GTIN 4062406196974
Číslo výrobcu 955630 62

Popis

Prevedenie:

Jednoduché manuálne osadenie do dierovanej steny bez použitia nástrojov. Pevné uchytenie bez priskrutkovania, čím sa zabráni poškrabaniu dierovanej steny.

Vhodné pro:

Dierované steny □ 9 × 9 mm v 37 mm rastri.

Rozsah dodávky:

Všetky súvisiace základové dosky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka