{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Easyfix | |
Úžitková výška | 25 mm | |
Úžitková šírka | 43 mm | |
Úžitková hĺbka | 50 mm | |
⌀ oceľového drôtu | 6 mm | |
Materiál Základná doska | Plast | |
Materiál Drôt | Ocel | |
Druh základných dosiek | dvojitý | |
Forma háčika | dvojitý zaoblený hák 90° | |
Druh produktu | Hák na dierovanú stenu |
Číslo položky | 955600 50X25 | |
EAN/GTIN | 4062406196431 | |
Číslo výrobcu | 955600 50X25 |