Držiak zásobníka Easyfix 1

Č. pol.: 955580 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
729 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Easyfix
Výška 128 mm
Šírka 220 mm
Úžitková hĺbka 75 mm
⌀ oceľového drôtu 6 mm
Druh produktu Držiak dávkovacieho boxu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955580 1
EAN/GTIN 4062406196202
Číslo výrobcu 955580 1

Popis

Prevedenie:

Držiak dávkovača vhodný na jednorazové rukavice, štuple do uší, obrúsky na tvár a pod. Hĺbku drôtenej konzoly je možné nastaviť tak, aby boli boxy pevne upnuté a nešmýkali. Oceľový drôt možno v plastovom držiaku premiestniť (štyri možné polohy drôtu).
Jednoduché manuálne osadenie do dierovanej steny bez použitia nástrojov. Pevné uchytenie bez priskrutkovania, čím sa zabráni poškrabaniu dierovanej steny.

Vhodné pro:

Dierovaná stena s □ 9 × 9 mm v 37-mm rastri.
Velkost boxu hlbka 55 – 75 mm.

Rozsah dodávky:

Všetky súvisiace základové dosky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka