Držiak na rolky Easyfix 120X60

Č. pol.: 955570 120X60
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
352 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Easyfix
Úžitková výška 60 mm
Úžitková šírka 120 mm
⌀ oceľového drôtu 6 mm
Nosnosť 20 kg
Druh produktu Držiak na kotúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955570 120X60
EAN/GTIN 4062406196189
Číslo výrobcu 955570 120X60

Popis

Prevedenie:

Jednoduché manuálne osadenie do dierovanej steny bez použitia nástrojov. Pevné uchytenie bez priskrutkovania, čím sa zabráni poškrabaniu dierovanej steny.

Vhodné pro:

Dierovaná stena s □ 9 × 9 mm v 37-mm rastri.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka