Držiak náradia Easyfix 90° 50

Č. pol.: 955560 50

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    3,47 € / ks
  • Od 5 ks
    2,90 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 475 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Úžitková hĺbka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Easyfix
Úžitková výška 18 mm
Úžitková hĺbka 50 mm
⌀ oceľového drôtu 6 mm
Materiál Základná doska Plast
Materiál Drôt Ocel
Druh základných dosiek jednoduchý
Forma háčika jednotlivý hák 90°
Druh produktu Hák na dierovanú stenu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955560 50
EAN/GTIN 4062406195939
Číslo výrobcu 955560 50

Popis

Prevedenie:

Jednoduché manuálne osadenie do dierovanej steny bez použitia nástrojov. Pevné uchytenie bez priskrutkovania, čím sa zabráni poškrabaniu dierovanej steny.

Vhodné pro:

Dierovaná stena s □ 9 × 9 mm v 37-mm rastri.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka