Držiak náradia Easyfix dvojitý 45° 150

Č. pol.: 955535 150

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    7,21 € / ks
  • Od 5 ks
    6,01 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
244 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Úžitková hĺbka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Easyfix
Úžitková šírka 18,5 mm
Úžitková hĺbka 150 mm
⌀ oceľového drôtu 6 mm
Materiál Základná doska Plast
Materiál Drôt Ocel
Druh základných dosiek dvojitý
Forma háčika dvojitý hák 45°
Druh produktu Hák na dierovanú stenu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955535 150
EAN/GTIN 4062406195434
Číslo výrobcu 955535 150

Popis

Prevedenie:

Jednoduché manuálne osadenie do dierovanej steny bez použitia nástrojov. Pevné uchytenie bez priskrutkovania, čím sa zabráni poškrabaniu dierovanej steny.

Vhodné pro:

Dierovaná stena s □ 9 × 9 mm v 37-mm rastri.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka