{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Konštrukčné prevedenie | Konštrukcia z oceľových rúrok | |
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Pracovný stôl výška | 950 mm | |
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) | 400 kg | |
Hrúbka platne | 50 mm | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Séria | vario Basic | |
Výška | 950 mm | |
Dĺžka pracovnej dosky | 1 500 mm | |
Hrúbka pracovnej dosky | 50 mm | |
Hmotnosť | 61 kg | |
Druh produktu | Pracovný stôl |
Číslo položky | 922014 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406086848 | |
Číslo výrobcu | 922014 1500 |