{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Konštrukčné prevedenie | Konštrukcia z oceľových rúrok | |
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Prestavenie výšky Pracovisko | 850-1050 mm | |
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) | 400 kg | |
Prevedenie Prestavenie výšky | elektrický | |
Hrúbka platne | 50 mm | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 20 | |
Séria | vario Basic | |
Rozsah prestavenia výšky | 850 mm - 1 050 mm | |
Dĺžka pracovnej dosky | 1 000 mm | |
Hĺbka pracovnej dosky | 750 mm | |
Hrúbka pracovnej dosky | 50 mm | |
Typ zástrčky Vstup | F | |
Napájacie napätie | 250 V | |
Menovité napätie | 250 V | |
Rýchlosť zdvihu | 9 mm/s | |
Maximálna nosnosť | 400 kg | |
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný | Áno | |
ComfortClose | nie | |
Hmotnosť | 60 kg | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom; Sietová prevádzka | |
Druh produktu | Pracovný stôl |
Číslo položky | 923254 1000/DE | |
EAN/GTIN | 4062406087234 | |
Číslo výrobcu | 923254 1000/DE |