{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prevedenie konštrukcie | Konštrukcia z oceľových rúrok | |
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Výška pracovného stola | 950 mm | |
Nosnosť pracovného stola – maximálne zaťaženie police rozloženej na plochu (na dreve) | 400 kg | |
Hrúbka dosky | 50 mm | |
Výber farby | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Series (Séria) | vario Basic | |
Výška | 950 mm | |
Dĺžka pracovnej dosky | 1 000 mm | |
Hĺbka dosky | 750 mm | |
Hrúbka dosky | 50 mm | |
Materiál pracovnej dosky | Eluplan | |
Hmotnosť | 46 kg | |
Typ výrobku | Pracovný stôl |
Číslo položky | 922017 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406086862 | |
Číslo výrobcu | 922017 1000 |