Pracovný stôl Vario Basic, so zadnou stenou, výška 850 mm, Buková doska Multiplex 1000

Č. pol.: 922024 1000
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka dosky Cena za kus vrát. DPH
  • Konštrukčné prevedenie: Konštrukcia z oceľových rúrok
  • Pracovný stôl výška: 850
  • Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo): 600
  • Hrúbka platne: 50
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Konštrukčné prevedenie Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu 1 mm
Pracovný stôl výška 850 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) 600 kg
Hrúbka platne 50 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Séria vario Basic
Výška 850 mm
Dĺžka pracovnej dosky 1 000 mm
Hĺbka pracovnej dosky 750 mm
Hrúbka pracovnej dosky 50 mm
Hmotnosť 50 kg
Druh produktu Pracovný stôl

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 922024 1000
EAN/GTIN 4062406083175
Číslo výrobcu 922024 1000

Popis

Prevedenie:

Pracovný stôl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Podstavce so šírkou 50 mm s priečnymi výstuhami. Pätky s plastovými klzákmi šetriacimi podlahu. Dodatočná zadná stena na zvýšenie nosnosti. S 1 párom rohových plechov na vystuženie.

Rozsah dodávky:

2 × podnože, 1 × pár rohových plechov, 1 × zadná stena, dvojdielna, pracovná doska.

Zvláštní příslušenství:

Doplnkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

Lakování:

Korpus a podnože svetlosivá RAL 7035,práškovo nanášaná.

Poznámka:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "vario Basic" Zobraziť všetky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka