Styčníkový plech, Typ: 1

Č. pol.: 927122 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
991 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Výber farby: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Výber farby RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 180 mm
Šírka 205 mm
Hĺbka 40 mm
Hmotnosť 1,1 kg
Typ výrobku Styčníkový plech

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 927122 1
EAN/GTIN 4062406120924
Číslo výrobcu 927122 1

Popis

Prevedenie:

Rohový plech lemovaný oceľovým plechom. Na vystuženie pracovného stola.

Použitie:

Na dodatočnú stabilizáciu podnoží.

Rozsah dodávky:

Stycníkové plechy, vhodné v pároch pre jednu podnož c. 927000. Vrátane skrutiek na upevnenie na podnož a pracovnú dosku.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035,prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Na podnožiach sú už pripravené otvory na upevnenie rohových plechov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka