Zadná stena/odkladacia polička jednodielna 1000

Č. pol.: 927140 1000
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
170 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

vhodné pre dĺžku dosiek Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 100
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Hrúbka materiálu 1 mm
    Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 100 kg
    Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Šírka 900 mm
    Hĺbka 300 mm
    Nosnosť rozložená do plochy 100 kg
    Polica Prevedenie multifunkcná
    Hmotnosť 3,4 kg
    Druh produktu Odkladacia polica

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 927140 1000
    EAN/GTIN 4062406107888
    Číslo výrobcu 927140 1000

    Popis

    Prevedenie:

    Zadná stena, príp. odkladacie police z hranatého oceľového plechu. Na montáž medzi 2 pätkami. Montáž ako zadná stena ponúka súkromie a dodatočnú stabilizáciu. Uvedená nosnosť s plošným rozdelením sa vzťahuje na montáž ako odkladacia polica.

    Vhodné pro:

    Podnože č. 927000.
    Rohová podperná noha C. 927112.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane upevňovacieho materiálu.

    Lakování:

    Svetlosivá farba RAL 7035,prášková povrchová úprava.

    Poznámka:

    Aby bolo možné použiť celú hĺbku pracovného stola ako odkladací priestor, musí byť nainštalovaná dvojdielna polica. Pri montáži ako odkladacia polica bez zadnej steny je potrebné namontovať aj rohové plechy č.927122. Pri montáži ako zadná stena sa nevyžadujú rohové plechy.
    Nevhodné pre pracovné stoly Ready-to-go.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka