Podnož 900

Č. pol.: 927000 900
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
638 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška Cena za kus vrát. DPH
  • Konštrukčné prevedenie: Konštrukcia z oceľových rúrok
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Konštrukčné prevedenie Konštrukcia z oceľových rúrok
    Hrúbka materiálu 1,5 mm
    Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Výška 900 mm
    Šírka 50 mm
    Hĺbka 700 mm
    vhodné pre hĺbku dosiek 750 mm
    Hmotnosť 7,6 kg
    Druh produktu Podnož

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 927000 900
    EAN/GTIN 4062406107307
    Číslo výrobcu 927000 900

    Popis

    Prevedenie:

    Z oceľovej rúrky, šírka 50 mm, s priečnou výstuhou a úchytom na výškové nastavenie v rastri 25 mm. Pätky s plastovými klzákmi šetriacimi podlahu. S káblovými priechodkami – umožňujú jednoduché a správne kladenie vedení média/káblov.

    Lakování:

    Svetlosivá farba RAL 7035, prášková povrchová úprava.

    Poznámka:

    Podnože bez zadnej steny alebo krytu potrebujú na vystuženie rohové plechy č. 927122.
    Výška zodpovedá spodnej hrane pracovnej dosky.
    Hotové zmontované pracovné stoly musia byť zabezpečené proti prevráteniu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka