Zadná stena/odkladacia polička jednodielna, vhodné pre dĺžku dosiek: 1500mm

Č. pol.: 927140 1500
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
314 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

vhodné pre dĺžku dosiek Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 100
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 100 kg
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Šírka 1 400 mm
Hĺbka 300 mm
Nosnosť rozložená do plochy 100 kg
Polica Prevedenie multifunkcná
Hmotnosť 5,1 kg
Druh produktu Odkladacia polica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 927140 1500
EAN/GTIN 4062406107895
Číslo výrobcu 927140 1500

Popis

Prevedenie:

Zadná stena, príp. odkladacie police z hranatého oceľového plechu. Na montáž medzi 2 pätkami. Montáž ako zadná stena ponúka súkromie a dodatočnú stabilizáciu. Uvedená nosnosť s plošným rozdelením sa vzťahuje na montáž ako odkladacia polica.

Vhodné pro:

Podnože č. 927000.

Rozsah dodávky:

Vrátane upevňovacieho materiálu.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035,prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Aby bolo možné použiť celú hĺbku pracovného stola ako odkladací priestor, musí byť nainštalovaná dvojdielna polica. Pri montáži ako odkladacia polica bez zadnej steny je potrebné namontovať aj rohové plechy č.927122. Pri montáži ako zadná stena sa nevyžadujú rohové plechy.
Nevhodné pre pracovné stoly Ready-to-go.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka