Pracovný stôl Vario Basic, výška 950 mm, Bambusová doska 1000

Č. pol.: 922011 1000
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka dosky Cena za kus vrát. DPH
  • Konštrukčné prevedenie: Konštrukcia z oceľových rúrok
  • Pracovný stôl výška: 950
  • Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo): 400
  • Hrúbka platne: 50
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Konštrukčné prevedenie Konštrukcia z oceľových rúrok
    Hrúbka materiálu 1 mm
    Pracovný stôl výška 950 mm
    Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) 400 kg
    Hrúbka platne 50 mm
    Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Séria vario Basic
    Výška 950 mm
    Dĺžka pracovnej dosky 1 000 mm
    Hĺbka pracovnej dosky 750 mm
    Hrúbka pracovnej dosky 50 mm
    Materiál pracovná doska bambus
    Hmotnosť 46 kg
    Druh produktu Pracovný stôl

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 922011 1000
    EAN/GTIN 4062406086701
    Číslo výrobcu 922011 1000

    Popis

    Prevedenie:

    Pracovný stôl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Podnože so šírkou 50 mm s priečnou výstuhou a úchytom na výškové nastavenie. Pätky s plastovými klzákmi šetriacimi podlahu. S 2 pármi rohových plechov na vystuženie.

    Rozsah dodávky:

    2 × podnože, 2 × páry styčnýkových plechov, pracovná doska.

    Zvláštní příslušenství:

    Doplnkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

    Lakování:

    Korpus a podnože svetlosivá RAL 7035, práškovo nanášaná.

    Poznámka:

    Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Z tej istej série "vario Basic" Zobraziť všetky

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka