Pracovná doska hrúbky 50 mm z krížom lepeného bambusu 1000

Č. pol.: 926001 1000
(284,27 € / 1 Square metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka dosky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Dĺžka 1 000 mm
    Hĺbka 750 mm
    Hrúbka 50 mm
    Materiál pracovná doska bambus
    Obloženie Pracovná doska brúsený, naolejovaný bez zvyškov
    Druh produktu Doska pracovného stola

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 926001 1000
    EAN/GTIN 4062406215392
    Číslo výrobcu 926001 1000

    Popis

    Prevedenie:

    Hĺbka dosky 750 mm, hrúbka 50 mm: S otvormi na spodnej strane dosky na upevnenie zásuvkových skriniek a podnoží (jednotlivé komponenty Vario).

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka