Pracovná stanica mLevel s tmavosivou doskou Eluplan 1500

Č. pol.: 920002 1500
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Cena za kus vrát. DPH
  • Konštrukčné prevedenie: Konštrukcia z oceľových rúrok
  • Prestavenie výšky Pracovisko: 750-1000
  • Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo): 250
  • Prevedenie Prestavenie výšky: mechanický
  • Hrúbka platne: 40

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Konštrukčné prevedenie Konštrukcia z oceľových rúrok
Prestavenie výšky Pracovisko 750-1000 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) 250 kg
Prevedenie Prestavenie výšky mechanický
Hrúbka platne 40 mm
Vyrovnanie výšky 25 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Model mLevel
Séria Pracovná stanica
Rozsah prestavenia výšky (Horná hrania pracovnej dosky) od - do 750 mm - 1 000 mm
Šírka 1 500 mm
Hĺbka 800 mm
Dĺžka pracovnej dosky 1 500 mm
Hĺbka pracovnej dosky 700 mm
Hrúbka pracovnej dosky 40 mm
Princíp prestavenia výšky celá konštrukcia
Prestavenie výšky bezúrovňové nie
Materiál pracovná doska Eluplan
Obloženie Pracovná doska Eluplan (plast), (potiahnutá linoleom)
Hrúbka obloženia 2 mm
Pracovná doska Povrch antistatický potah, velmi odolný proti oderu, stredne tvrdý, neodolný proti svetlu
Farba Povrch pracovnej dosky tmavosivá
Obslužný panel s displejom a pamäťovou funkciou nie
Hmotnosť 70 kg
Druh produktu Pracovný stôl

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 920002 1500
EAN/GTIN 4062406119300
Číslo výrobcu 920002 1500

Popis

Prevedenie:

Workstation mLevel, pracovisko, ktoré sa prispôsobí vašim potrebám. Klasické manuálne nastavenie výšky v rastri 25 mm pomocou nožnej časti s upevňovacími skrutkami sa nastaví celé pracovisko. Stupnica presnej pracovnej výšky na vnútornej strane stola pre jednoduchú obsluhu.

Lakování:

Podnož v antracitovej farbe RAL 7016, nie je konfigurovateľná.
Zdvíhací stĺpik z eloxovaného hliníka, nie je konfigurovateľný.
Bočná a zadná stena v svetlosivej farbe RAL 7035 s práškovou povrchovou úpravou, konfigurovateľná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka